124 TÖÖJAKK ARVADA Kootud softshell jakk kolmes värvitoonis. Väga sobilik särgi peale, jope alla või vahekihina kasutamiseks. • Softshell materjal rinnal, varrukatel, kaelal ja selja tagaküljel annab jakile suurepärase vastupidavuse • Kootud fliismaterjal on mugav ja hingav • Kolm värvivalikut: helehall, nähtav kollane ja nähtav oranž • Nimekaarditasku • Püstkrae • Reguleeritav alläär • Kaks lukuga rinnataskut • Kaks lukuga küljetaskut ning kaks suurt taskut jaki sisepoolel Materjal • Kootud fliis 100% polüester • Softshell 94% polüester, 6% elastaan Värvus Suurused Kood Kollane XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006 M456 231 ... Oranž M456 232 ... Helehall M456 233 ...
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=