125 © AS Würth 08/24 TÖÖDRESSIPLUUS MUST Mugav kapuutsiga dressipluus Mugav ja sportlik Puuvillane, pehme materjal muudab kandmise mugavaks. Sportlik disain. Tugevdatud õmblused annavad suurepärase kvaliteedi ja vastupidavuse. Stiilne ja mitmekülgne Sobib kasutamiseks ka igapäevastel tegemistel. Omadused • Praktilised taskud • Tugevdatud õmblused • Elastsed soonikud varrukatel • Pingutusnööriga kapuuts • Värv: must Materjal 80% puuvill, 20% polüester, 280 g/m². Puhastusjuhised Pesu: +40 °C. Valgendamine ei ole lubatud. Mitte trummelkuivatada. Triikimine madalal temperatuuril. Mitte kasutada keemilist puhastust. Suurus Kood XS M450 500 010 S M450 500 000 M M450 500 001 L M450 500 002 XL M450 500 003 2XL M450 500 004 3XL M450 500 005 4XL M450 500 006 FLIIS AQUARIUS MODYF Suurus Kood XS M456 119 010 S M456 119 000 M M456 119 001 L M456 119 002 XL M456 119 003 XXL M456 119 004 XXXL M456 119 005 • Elastne mikrokiudkangas • 3 välistaskut ja 2 sisetaskut • Helkurribad rinnataskul ning seljal • Kapuuts ning kõrge krae • Antibakteriaalne töötlus takistab ebameeldivate lõhnade teket • Pingutuskumm fliisi alaosas • Elastsed soonikud varruka otstes Materjal: 95% polüester, 2% elastaan – ca 350 g/m²
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=