© AS Würth 06/24 ∅ mm M3 M4 M5 M6 M8 M10 Pea ∅ mm 5,50 8,40 9,30 11,30 15,80 18,30 k mm 1,65 2,70 2,70 3,30 4,65 5,00 Otsik TX 10 TX 20 TX 25 TX 30 TX 45 TX 50 Peitpea ISO 14581 8.8 Tsingitud TX (C1) Roostevaba A2 TX (C3) Happekindel A4 TX (C4) Ø mm L mm Tsingitud 8.8 Roostevaba A2 Happekindel TX M3 8 4023 13 8 10 4023 13 10 4033 3 10 16 4023 13 16 4033 3 16 M4 10 4033 4 10 12 4033 4 12 16 4024 4 16 4033 4 16 20 4023 14 20 4033 4 20 25 4023 14 25 4033 4 25 30 4023 14 30 4033 4 30 35 4023 14 35 50 4023 14 50 M5 10 4023 15 10 4033 5 10 12 4023 15 12 4024 5 12 4033 5 12 16 4023 15 16 4033 5 16 20 4033 5 20 25 4023 15 25 4033 5 25 30 4023 15 30 4033 5 30 35 4023 15 35 40 4023 15 40 50 4024 5 50 M6 10 4033 6 10 12 4023 16 12 16 4023 16 16 4033 6 16 20 4033 6 20 25 4033 6 25 30 4033 6 30 35 4033 6 35 40 4033 6 40 50 4033 6 50 M8 16 4023 18 16 20 4023 18 20 POLT 187
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=