126 FLIIS-PULLOVER MODYF LUCA Väga kerge ning pehme, kõrge kraega fliispullover. Kvaliteetne ning tänapäeva stiili järgiv. Kõrge krae, mida võimalik kahekordseks keerata, on eriti kasulik tuulistes ja külmades tingimustes. Omadused • Pehme mikrofliis-pullover • Meeldivalt soe • Transpordib niiskuse kehalt väljapoole • Efektne püstkrae • Stiilne, sportlik, tänapäevane disain Materjal: 100% polüester, 160 g/m² Värv: hall Suurused Kood S–3XL M356 120 000 ... 005 FLIIS PETER MODYF • Kerge, elastne, vastupidav ning hingav • Kaks küljetaskut • Transpordib niiskuse kehalt väljapoole, sobib ideaalselt pealisriideks • Püstkrae • OEKO-TEX® 100 Öko-Tex Standard 100 tähis tagab, et sünteetilised tooted on kasutajale ohutud. Materjal: 100 % polüester - ca 280 g/m2 Värvus Suurused Kood Sinine S–XXXL M356 125 000 ... 005 Hall S–XXXL M356 126 000 ... 005 Punane S–XXXL M356 127 000 ... 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=