128 SOOJA ALUSPESU SÄRK Suurused Kood M–3XL M452 051 001...005 Dünaamilise disaini ja uuendusliku tehnoloogiaga funktsionaalne sooja aluspesu särk Materjal: 55% polüester, 35% polüamiid, 10% elastaan – ca 140 g/m2 Omadused • Pehme üleminekuga õmblused suurema mugavuse tagamiseks • Antibakteriaalne töötlus, et vältida ebameeldivate lõhnade teket • Keha vastu liibuv, maksimaalne liikumisvabadus SOOJA ALUSPESU PÜKSID Dünaamilise disainiga ülifunktsionaalsed pikad sooja aluspesu püksid. Suurepärane kliima reguleerimine ja mõnus kandmismugavus Suurused Kood M–3XL M452 050 001...005 Materjal: 55% polüester, 35% polüamiid, 10% elastaan – ca 140 g/m2 Omadused • Pehme üleminekuga õmblused suurema mugavuse tagamiseks • Antibakteriaalne töötlus, et vältida ebameeldivate lõhnade teket • Keha vastu liibuv, maksimaalne liikumisvabadus Esikülg Tagakülg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=