129 © AS Würth 08/24 POLO SÄRK MODYF • Kiiresti kuivav, nahasõbralik kangas • Moodne kaelus • Varrukale trükitud helkur logo • Viisakas ja sportlik väljanägemine • UV-kaitse 50, orgaaniline puuvill Jersey kangas, bambuskiud Materjal: 55% puuvill, 40% viskoos, 2% elastaan – ca 160 g/m2 Suurus Kood XS M447 525 010 S M447 525 000 M M447 525 001 L M447 525 002 XL M447 525 003 XXL M447 525 004 XXXL M447 525 005 ALUSRIIDE KOMPLEKT Tehniline aluspesu hoiab naha sooja ja kuivana nii raskemat tööd tehes, kui aktiivselt liikudes. Niiskus juhitakse naha pinnalt väljapoole. Omadused • Külma eest kaitsev kõrge kaelus, lukuga • Varrukate ja püksisäärte otstes elastsed soonikud • Öko-Tex toode. See toode ei sisalda inimesele ohtlikke aineid ja sobib suurepäraselt ka allergikutele ja tundliku nahaga kasutajatele Materjal: 100% polüester, 180 g/m² Värvus: must, punaste õmblustega Suurused Kood XS–3XL 5359 009 981 ... 987
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=