131 © AS Würth 08/24 T-SÄRK HELKURITEGA HI-VIS 2 EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471:2013 klass 2 • Hingav pehme materjal • Särgiga sama värvi soonik-kaelus • 50 mm laiused kuumpressitud helkurid • Nimekaarditasku varrukal Materjal: 100% polüester, 180 g/m² Pesu: +40 °C Suurused Värv Kood S–4XL Fluorestseeruv kollane 5359 522 1 ... 7 S–4XL Fluorestseeruv oranž 5359 522 8 ... 14 TÖÖSÄRK HELKURITEGA HI-VIS 3 EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471:2013 klass 3 • Hingav pehme materjal • Särgiga sama värvi soonik-kaelus • 50 mm laiused kuumpressitud helkurid • Nimekaarditasku varrukal Materjal: 100% polüester, 180 g/m² Pesu: +40 °C Suurused Värv Kood S–4XL Fluorestseeruv kollane 5359 523 1 ... 7 S–4XL Fluorestseeruv oranž 5359 523 8 ... 14
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=