132 TULEKAITSE SÄRK HI-VIS • Tulekaitsega helkurid • Rinnatasku nimekaardile Materjal: 60 % modakrüül, 39 % puuvill, 1 % antistaatiline kiud, 200g/m² Värv: fluorestseeruv kollane Pesu: +40 °C Vastab standarditele: EN ISO 20471:2013 lk2; EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1; EN 1149-5:2008; IEC 61482-2:2018 lk1 2 EN ISO 20471 IEC 61482-2: 2018 APC1 (4KA) Suurused Kood S–3XL 5359 180 821...826 • Hästi hingav materjal on meeldiv kasutada • Palavaga jahe • Külmaga soe • Kiirelt kuivav • Lihtne pesta +60 °C • Ei vaja triikimist • Vastupidav ja ei veni välja T-SÄRK DRY Suurus Kood S 5359 020 312 M 5359 020 313 L 5359 020 314 XL 5359 020 315 XXL 5359 020 316 XXXL 5359 010 136
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=