135 © AS Würth 08/24 TÖÖSHORTSID ZIPP-OFF Kat 2, EN ISO 20471:2013, klass I Kasutades koos nähtava sarja vesti või jakiga, vastab klass 2 standardile. • Taskud ees ning eemaldatavad ripptaskud • Lukuga eemaldatavad põlve kohad • Tagataskud, nimekaarditasku, koht noale • Lukuga reietasku • Aas vasarale • Taskud põlvekaitsmetele, kaks erinevat kõrgust • Materjal: 60% puuvill, 40% polüester, kaal 230–240 g/m² • Värv: neoonkollane, tumehallide helkurribadega ja musta värvi põlve kohtadega Suurused Kood 44–64 5359 021 044 ... 064 Põlvekohtadest eemaldatavad pikendused
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=