POLT Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M4 8 0049 4 8 10 0003 4 10 12 0003 4 12 16 0049 4 16 0003 4 16 20 0049 4 20 0003 4 20 25 0049 4 25 35 0003 4 35 M5 12 0049 5 12 16 0049 5 16 0003 5 16 20 0049 5 20 0003 5 20 25 0049 5 25 0003 5 25 Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M5 30 0049 5 30 35 0049 5 35 0003 5 35 40 0049 5 40 M6 10 0049 6 10 12 0003 6 12 16 0049 6 16 0003 6 16 20 0049 6 20 0003 6 20 30 0049 6 30 0003 6 30 40 0003 6 40 50 0049 6 50 0003 6 50 60 0049 6 60 0003 6 60 Läätspea DIN 966 Ph-rist Tsingitud (C1) Pz-rist Happekindel A4 (C4) Ø mm 4 5 6 Keerme pikkus 22 25 28 d2 mm 7,5 9,2 11 k mm 2,2 2,5 3 Otsik 2 2 3 188
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=