136 PERFORMANCE CRAFTSMAN SHORTSID Mugavad, vastupidavad 4-suunalise stretch-kangaga Craftsmani shortsid • 4-suunaline veniv kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav • Corduraga® tugevdatud, eemaldatavad ripptaskud, lukuga tagataskud, lukuga reietaskud, telefonitasku ja reietasku sisse peidetud nimekaardihoidik, tööriistatasku ja tööriista aasad • Loxy® helkurdetailid • Libisemisvastase kattega vöökoht • Vöökohal Velcro takjaga reguleerimisvõimalus • Materjal: 4-suunaline stretch 52% nailon, 40% polüester, 8% elastaan – ca 287 g/m2. • Kontrastkangas: 4-suunaline stretch 89% nailon, 11% elastaan – ca 210 g/m2. Cordura® tugevdused • Värv: must/punane Suurus Kood 44 M413 165 421 46 M413 165 423 48 M413 165 425 50 M413 165 427 52 M413 165 429 54 M413 165 431 56 M413 165 433 58 M413 165 435 60 M413 165 439 62 M413 165 443 64 M413 165 447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=