138 TALVEJOPE KYA HI-VIS KYA talvejope on tõeliselt soe ja mugav talvejope, millel on palju praktilisi funktsioone. Jopel on kaenlaalused tõmblukud, et töötegemise ajal oleks mugav temperatuuri reguleerida. KYA talvepüksid on tõeliselt soojad ja mugavad. Pükstel on eemaldatavad traksid ning kahesuunaline tõmblukk säärtel. Põlvekaitsmekohad nii 20 cm kui 29 cm põlvekaitsmetele. • Polsterdatud, vettpidav ja tuulekindel • Tõmblukuga külg- ja rinnataskud, klapiga takjakinnitusega eesmised taskud • Teibitud õmblused • Kapuuts on reguleeritav ja eemaldatav • Püstkrae, kaenla all tõmblukuga ventileerimisavad • EN ISO 20471 klass 3 / EN 342 Materjal: 100% polüester, PU lamineeritud Veekindlus: 5000 mm Hingavus: 5000 g/m²/24 h Polsterdus: 100 g/m² • Polsterdatud, vettpidav ja tuulekindel • Klapiga/tõmblukuga küljetaskud, tasku mõõdulindile • Teibitud õmblused • Kõrge vöökoht elastse seljaosaga, vööaasad • Kahesuunaline tõmblukk säärtel, kohad põlvekaitsmetele 20 cm/ 29 cm • EN ISO 20471 klass 1 / EN 342 Materjal: 100% polüester, PU lamineeritud Veekindlus: 5000 mm Hingavus: 5000 g/m2/24 h Polsterdus: 100 g/m2 Kood M409 361 000 ... 006 M409 375 000 ... 006 Värvus Kollane Oranž – lõpumüük Suurused S–4XL S–4XL Kood M410 099 010 ... 006 M410 103 010 ... 006 Värvus Kollane Oranž – lõpumüük Suurused XS–4XL XS–4XL EN 342 EN ISO 20471 TALVEPÜKSID KYA HI-VIS EN 342 EN ISO 20471
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=