139 © AS Würth 08/24 TALVEJOPE MODYF HI-VIS Kood M409 279 010 ... 006 M409 278 010 ... 006 Värvus Kollane Oranž Suurused XS–4XL XS–4XL TALVEPÜKSID MODYF HI-VIS EN 20471 klass 3 (suurus XS klass 2), EN 343 klass 3 • Tugev, elastne kangas, kiiresti kuivav ning lihtsasti hooldatav • 2 taskut ees, 2 tugevdatud tagataskut, lukuga reietasku paremal küljel ning erinevad taskud mõõdulindile, telefonile, vasarale • LOXY® helkurid • Kujusse õmmeldud põlve kohad • Pesemine +60 °C Materjal: 74% polüester, 22% puuvill, 4% elastaan – ca 250 g/m². Vooder 100% polüester Suuruste koodid: 42/419 44/421 46/423 48/425 Kood M410 089 ... M410 088 ... Värvus Kollane Oranž Suurused 42–64 42–64 EN 20471 klass 3 (suurus XS klass 2), EN 343 klass 3 • Kõrgeim nähtavustase klass 3 (XS klass 2) • Soe, polsterdatud elastne kangas • Hingav ja veekindel (10 000 mm) • Teflonkate muudab pealispinna õli- ja bensiinikindlaks • Palju erinevaid taskuid, sh nimekaardi ja pliiatsi taskud • LOXY® helkurid ja teibitud õmblused • Kapuuts on reguleeritav ja vajadusel eemaldatav • Kapuuts sobib ka kiivri kasutajale • Kõrge fliismaterjalist krae • Varruka otstes takjaga pingutus • Pikem seljaosa • Pesemine +40 °C Materjal: 100% polüester Oxford, 230 g/m². Vooder 100% polüester, ca 140 g/m² 50/427 52/429 54/431 56/433 58/435 60/439 62/443 64/447
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=