140 TALVEJOPE OIVA HI-VIS EN 342 2017 Hi-Vis talvejope, fluorestseeruv kollane, musta kontrastvärviga ja kuumpressitud helkurdetailidega EN ISO 20471:2013, klass 3; EN 342:2017 • Teibitud õmblused • Reguleeritav ning eemaldatav kapuuts • Tuule eest kaitsev kõrgema tagaosaga kaelus • Nimekaardi tasku • Kahesuunaline tõmblukk on kaitstud trukk-kinnitusega katteribaga • Mahukad lukuga küljetaskud • Klapiga ja takjakinnitusega rinnatasku • Lukuga rinnatasku ja pliiatsitasku • Reguleeritavad varrukaotsad. Varrukaotstes elastsed soonikud • Elastne kumm jope alaosas • Tuule eest kaitsev pikem seljaosa • Kaenla all tõmblukuga ventileerimisavad • Kuumpressitud helkurid ka õlgadel • Pesutemperatuur +60°C Materjalid: pealiskangas 100% PES, 230 g/m², TPU pinnakate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba vetthülgav. Vooder 100% PES, must. Täidis100% taaskasutatud plastpudelid PES, keha 100 g/m², varrukad 80 g/m², krae 40 g/m². Kapuutsi, krae ja küljetaskute vooder on valmistatud pehmest ja soojapidavast harjatud kudumist. Veepidavus: 8000 Pa Hingavus: 5000 g/m²/24 h Kood 5359 941 200 ... 208 Suurused XXS–4XL Värvus Kollane 3 EN ISO 20471
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=