141 © AS Würth 08/24 TALVEJOPE LIGHTFLASH KOLLANE Hingav, 100% tuult- ja vettpidav • Kerge ja soe talvejope tuule, tuisu ja pakase kaitseks • Teibitud õmblused • Soonikud varrukaotstes ja takjaga pingutus • Ruumikas rinnatasku, nt tahvelarvutile või dokumentidele • Nimekaarditasku rinnal, lisaks tasku vasakul varrukal • Kapuuts pingutuskummiga, krae sisse peidetav • Reguleeritav vöökoht Materjalid: SIOPOR®. Ultra: 100% polüester PU-kattega, 195 g/m², polüester. Vooder – varrukad 150 g/m², keha 220 g/m². Värv: Hi-Vis-kollane ja navy-sinine alaäär Võimalik logotrükk 3 EN ISO 20471:2013 3 3 EN 343:2003 +A1:2007 EN 342 2004 a x 3 2 Kood 5359 020 102 ... 107 Suurused S–3XL EN ISO 20471:2013, EN 343 • Värv: oranž • Eemaldatav pingutusnööriga kapuuts • Tuule eest kaitsev püstkrae • Kahesuunaline tõmblukk, topelt tuuleklapiga • Lukuga rinnatasku • Nimekaarditasku (rinnataskusse peidetav) • Trukksuletavad küljetaskud • Erinevad taskud reitel, sh telefonitasku • Varruka otstes takjaga pingutus ja soojapidavad soonikud • Lukud kaenla all • Elastne vöökoht • Põlvekohtade materjal: must Cordura® • Tugevdatud õla- ja põlvekohad Materjalid: pealiskangas100% PU töödeldud polüester 190 g/m², polüestervatiin 160 g/m², varrukad ja sääred 140 g/m². Vooder 100% nailon. Veepidavus: 8000 mm Hingavus: 5000 mm 3 EN ISO 20471 1 3 EN 343 Kood 5359 944 232 ... 238 Suurused S–4XL Värvus Oranž TALVEKOMBINESOON HI-VIS
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=