142 TALVEJOPE OIVA Must talvejope kuumpressitud helkurdetailidega EN 342, külmakaitseriietus • Teibitud õmblused • Eemaldatav kapuuts • Tuule eest kaitsev kõrgema tagaosaga kaelus • Nimekaardi tasku • Kahesuunaline tõmblukk on kaitstud trukk-kinnitusega katteribaga • Mahukad lukuga küljetaskud • Klapiga ja takjakinnitusega rinnatasku • Lukuga rinnatasku • Reguleeritavad varrukaotsad. Varrukaotstes elastsed soonikud • Elastne kumm jope alaosas • Tuule eest kaitsev pikem seljaosa • Kaenla all tõmblukuga ventileerimisavad • Pesutemperatuur +60°C Materjalid: pealiskangas 100% PES, must, 230 g/m2, TPU pinnakate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba vetthülgav. Veepidavus 8000 Pa, hingavus 5000 g/m2/24h. Vooder on valmistatud taaskasutatud plastpudelitest,100% PES, must; keha 100g/m2, varrukad 80 g/m2, krae 40 g/m2. Kapuutsi, krae, ja küljetaskute vooder on valmistatud pehmest ja soojapidavast harjatud kudumist. Kood 5359 943 201 ... 208 Suurused XS–4XL Värvus Must EN 342 2017
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=