143 © AS Würth 08/24 TALVEPÜKSID OIVA Talvepüksid tumedate 10 mm helkurribadega sääre- ja reietaskutel EN 342, külmakaitseriietus • Kujusse õmmeldud põlvekohad • Tepitud vooder taaskasutatud vatiiniga • Eemaldatavad traksid kaitsva seljaosaga • Vöökoht on tagant kõrgendatud ning kaitseb selga • Kinnitusvõimalus eemaldatavale tööriistataskule • Avarad lukuga esitaskud • Klappide ja takjakinnitusega tagataskud • Tugevdatud kangaga põlvekaitsete kohad, kahe erineva kõrgusega • Sääreosas lumelukud • YKK metallist tõmblukk • Tugevad vööaasad • Pesutemperatuur +60°C Materjalid: pealiskangas 100% polüestervill, 230 g/m², TPU pinnakate, Rudolf Bionic-Finish Eco fluorivaba vetthülgav. Veepidavus 8000 Pa, hingavus 5000 g/m²/24h. Vooder: 100% polüester, must. Täidis: 100% taaskasutatud polüester, 80 g/m². Tugevdatud kangas põlvekohtades, taskutes, sääreavades ning rihma- ja tööriista-aasades. Taskute ja talje voodrimaterjal on valmistatud pehmest ja soojapidavast harjatud kudumist. Kood 5359 944 342 ... 364 Suurused 42–64 Värv Must EN 342 2017
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=