144 TALVEJOPE EVOLUTION Voodriga talvejope, mille sisekangas on töödeldud soojustjuhtiva grafeeniga – see tagab optimaalse kehakliima. Jope on valmistatud taaskasutatud materjalidest Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN14058 ja EN 343 • Stretch-kangas, pehme ja kerge voodriga • Kaks lukuga küljetaskut, üks rinnatasku, kaks sisetaskut • Fliisvoodriga krae eemaldatava kapuutsiga • Teibitud õmblused õlgadel, kapuutsil ja külgedel • Veekindlus 8000 mm, hingavus 6000 • Värvus: antratsiit/laim Materjal: 100% taaskasutatud polüester – ca 205 g/m² Vooder: 100% taaskasutatud polüester pongee Polsterdus: 100% taaskasutatud polüester – ca 170 g/m² Suurus Kood XS M411 470 010 S M411 470 000 M M411 470 001 L M411 470 002 XL M411 470 003 XXL M411 470 004 3XL M411 470 005 4XL M411 470 006 5XL M411 470 007 6XL M411 470 008 EN 14058 EN 343
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=