145 © AS Würth 08/24 WORKER PRO WINTER PU-pinnakate muudab talvejope tuult- ja vettpidavaks • Eemaldatav kapuuts, pingutusnööriga • Fliisvoodriga püstkrae • Trukk-suletav rinnatasku, mille peal 3-osaline tasku, nt pliiatsile jm • Tõmblukuga külgtaskud. Kaks takjaga suletavat põuetaskut • Reguleeritavad varrukaotsad. Varrukaotstes elastsed soonikud • Reguleeritav vöökoht • Kaenla all ventileerimisavad • 50 mm laiused tumehallid kuumpressitud helkurid • Nimekaarditasku EN 342, külmakaitseriietus Talvejope EN 342 Materjalid: pealiskangas PU-töödeldud 100% polüester, 270 g/m². Vooder 100% polüester, 120 g/m². Värvus: hall Riiete valikul tuleb arvesse võtta, et materjali pind ei talu kuumi pritsmeid. WORKER PRO WINTER EN 342, külmakaitseriietus PU-pinnakate muudab talvepüksid tuult- ja vettpidavaks • Eemaldatav traksiosa • Takjaga reguleeritav vöökoht • Pikendatud seljaosa • Lukuga küljetaskud. Takjaga suletavad tagataskud • Reietasku, pliiatsitaskud, taskud põlvekaitsetele • Lumelukud säärtel • 50 mm laiused tumehallid kuumpressitud helkurid • Nimekaarditasku Traksidega püksid EN 342 Kood 5359 945 044 ... 064 Suurused 44–64 Kood 5359 944 221 ... 228 Suurused XS–4XL
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=