146 TALVEJOPE HYBRID Tuult- ja vettpidav talvejope, eemaldatava kapuutsiga Tõmblukud on töödeldud veekindlateks. • Pealismaterjal: 100% nailon, vooder 100% polüester • Jopel on mitmeid taskuid: lukuga küljetaskud, varrukatasku, sisetasku ja rinnataskud +nimekaarditasku • Varrukate otstes ja allääres soonikud • Pesu: +40 °C juures • Jopele võimalik teha tikkimist ja trükkimist • Värv: must Suurus Kood XS M900 613 010 S M900 613 000 M M900 613 001 L M900 613 002 XL M900 613 003 XXL M900 613 004 XXXL M900 613 005 JOPE TALLINN 3IN 1 Modernne, mitmekülgne ja praktiline Vee- ja tuulekindel kolm ühes jope. Külma ilma korral hoiab keha soojas fliis+jope. Soojema ilma korral võimalik kasutada ainult fliisi või ainult jopet. Omadused • Sportlik-tänapäevane lõige • Sobib kasutamiseks aastaringselt • Jopel 2 suurt lukuga küljetaskut, rinna- ja põuetasku • 2 lukuga küljetaskut fliisil • Eemaldatav kapuuts • Fliis kinnitub jope külge lukkude ja trukkidega • Veepidavus: 5000 mm • Veekindlad õmblused, hingav • Pestav +40 °C Materjal: 100% polüester, 240 g/m² Värv: must Suurused Kood S–XXXL M411 176 000 ... 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=