148 TALVEKOMBINESOON FONN Tuultpidav ja vetthülgav talvekombinesoon • Kaks lukuga rinna- ja küljetaskut • Nimekaarditasku rinnal • Klapiga ja takjakinnitusega varrukatasku • Aas haamrile, pliiatsitasku, koht noale • Kaenla all ning puusadel õhutuslukud • Takjaga reguleeritavad varrukaotsad • Klapiga ja takjakinnitusega mobiiltelefonitasku reiel • Elastne vöökoht paremaks liikuvuseks • Klapiga ja takjakinnitusega tagataskud • Põlvekaitsmete kohad kahel erineval kõrgusel • Säärel kahesuunaline tõmblukk Materjal: tuult- ja vetthülgav 300D Oxford polüester, PU-kattega, 165 g/m2 Vooder: 180 g/m2 Suurus Kood S M405 140 000 M M405 140 001 L M405 140 002 XL M405 140 003 XXL M405 140 004 XXXL M405 140 005
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=