149 © AS Würth 08/24 JAKK MULTINORM HI-VIS Tootel on järgmised tüübikinnitused: EN ISO 20471:2013 kl 2 (koos pükstega kasutades kl 3) EN ISO 11611:2015 (kl 1 A1+A2) EN ISO 11612:2015 (A1+A2, B1, C1,E2, F1) EN 1149-5:21008 IEC 61482-2:2009 (kl1) EN 13034 A1:2009 tüüp 6 (kestab 10 pesukorda) • Püstkrae. Krae kuklaosas standardite piktogrammid • Pikendatud seljaosa, hõlmad takjakinnitusega reguleeritavad • Rinnal kinnitusaas kiirgusmõõturi jaoks • Tõmblukk, mis on kaetud takjakinnitusega katteribaga • Tõmblukuga küljetaskud • Tõmblukuga rinnatasku, klapiga rinnataskus peidetav kaarditasku, pliiatsitasku, klapp takjakinnitusega • Lahtised sisetaskud • Käiseotsad takjakinnitusega reguleeritavad • Tulekaitsega helkurid • Küljetaskud, klapiga tagataskud • Klapiga reietaskus peidetav kaarditasku ja pliiatsitasku, takjakinnitus • Takjakinnitusega klapiga mõõdulinditasku, noakinnitus • Haamri/tööriista kinnitusaas • Põlvetaskud > 2 eri kõrgust • Kattega nööp > ei puutu kokku nahaga • Kõrgendatud seljaosa • Tulekaitsega helkurid Tootel on järgmised tüübikinnitused: EN ISO 20471:2013 kl 2 (koos jakiga kasutades kl 3) EN ISO 11611:2015 (kl 1 A1+A2) EN ISO 11612:2015 (A1+A2, B1, C1,E2, F1) EN 1149-5:21008 IEC 61482-2:2009 (kl1) EN 13034 A1:2009 tüüp 6 (kestab 10 pesukorda) Kood 5359 950 601 ... 607 Suurused S–4XL Värvus Must/kollane Materjal 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud, 280 g/m2 Materjali pinnakatte kaal / m2 280 g/m2 Pesemine 60 °C Kood 5359 180 644 ... 664 Suurused 44–64 Värvus Must/kollane Materjal 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud, 280 g/m2 Materjali pinnakatte kaal / m2 280 g/m2 Pesemine 60 °C PÜKSID MULTINORM HI-VIS Multinormi rõivamudelid sobivad kasutamiseks keevitamise ja muu kuumtöötlemise korral. Need kaitsevad kasutajat kaarlahenduse ohtliku temperatuuri eest, on antistaatilised ja pakuvad teatud määral kaitset ka mõnede väiksemate kemikaalipritsmete eest. Kangakiududes olev tuletõkkeaine jääb pesemisel alles.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=