150 TALVEJOPE MULTINORM HI-VIS • Kaitsev püstkrae, eemaldatav kapuuts • Pikendatud seljaosa, alläärt saab takjakinnisega reguleerida • Tõmblukk on kaitstud takjakinnisega ülekattega • Tõmblukuga küljetaskud ja rinnatasku, klapiga rinnataskus peidetav kaarditasku, pliiatsitasku • Takjakinnisega reguleeritavad varrukaotsad • Tulekaitsega helkurid Tootel on järgmised tüübikinnitused: • EN ISO 20471:2013 klass 2, koos pükstega klass 3 • EN 342:2017 • EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN 1149-5:21008 • IEC 61482-2:2009, klass 1 • EN 13034 A1:2009 tüüp 6 (kemikaalikaitset tuleb uuendada iga 11. pesukorra järel) Kood 5359 950 591 ... 596 Suurused S–3XL Värvus Must/kollane Materjal 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud, 280 g/m2 Vooder Modakrüülvatiin Materjali pinnakatte kaal 280 g/m2, kehaosa 180 g/m2, varrukad 120 g/m2 Pesemine 60 °C Multinormi rõivamudelid sobivad kasutamiseks keevitamise ja muu kuumtöötlemise korral. Need kaitsevad kasutajat kaarlahenduse ohtliku temperatuuri eest, on antistaatilised ja pakuvad teatud määral kaitset ka mõnede väiksemate kemikaalipritsmete eest. Kangakiududes olev tuletõkkeaine jääb pesemisel alles.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=