151 © AS Würth 08/24 • Küljetaskud, klapiga tagataskud • Klapiga reietaskus peidetav kaarditasku, pliiatsikoht, takjakinnis • Takjakinnisega klapiga elektrooditasku, noahoidik • Aas haamri/tööriista jaoks • Taskud põlvekaitsmete jaoks, 2 kõrgusel • Kaetud püksinööp ei jää vastu keha • Kõrgem seljaosa • Reguleeritavad ja äravõetavad traksid • Sääreosal tõmblukud ja lumekaitsekinnitused • Tulekaitsega helkurid Tootel on järgmised tüübikinnitused: • EN ISO 20471:2013 klass 1, koos jopega klass 3 • EN 342:2017 • EN ISO 11611:2015 klass 1 A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E2, F1 • EN 1149-5:21008 • IEC 61482-2:2009, klass 1 • EN 13034 A1:2009 tüüp 6 (kemikaalikaitset tuleb uuendada iga 11. pesukorra järel) • Nähtavusklass 1, koos jopega klass 3 Kood 5359 180 544 ... 564 Suurused 44–64 Värvus Must/kollane Materjal 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kiud, 280 g/m2 Vooder Modakrüülvatiin Materjali pinnakatte kaal 280 g/m2 Pesemine 60 °C TALVEPÜKSID MULTINORM HI-VIS Multinormi rõivamudelid sobivad kasutamiseks keevitamise ja muu kuumtöötlemise korral. Need kaitsevad kasutajat kaarlahenduse ohtliku temperatuuri eest, on antistaatilised ja pakuvad teatud määral kaitset ka mõnede väiksemate kemikaalipritsmete eest. Kangakiududes olev tuletõkkeaine jääb pesemisel alles.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=