152 MULTINORM SÄDEMEKINDLAD TÖÖRIIDED Jakk Püksid Antistaatiline Multinorm jakk pakub kõrgeimat kaitset ja maksimaalset kandmismugavust. • Leegi eest kaitsev, antistaatiline, kattega tõmblukk • 2 külje- ja 2 rinnataskut • Helkurribad • Reguleeritavad varrukaotsad • EN 1149-5, EN 13034: A1 Tüüp 6, EN 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 • Värvus: sinine/must Materjal: 99% puuvill, 1% antistaatiline kangas – ca 350 g/m2 Suurused Kood XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006 M001 099 ... Suurused Kood 46–60 M003 095 046 ... 060 EN 1149 EN 11611 EN 11612 EN 13034 EN 61482 EN 1149 EN 11611 EN 11612 EN 13034 EN 61482 Antistaatilised Multinorm püksid pakuvad igapäevases kasutuses maksimaalset kaitset ja mugavust. • Leegi eest kaitsev, antistaatiline, kattega tõmblukk • 2 eesmist taskut, klapiga tagatasku, lisaks taskud suurematele ja väiksematele tarvikutele • Helkurribad • Tugevdatud põlvekohad ja sääreotsad, elastne vöökoht • EN 1149-5, EN 13034: A1 Tüüp 6, EN 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 • Värvus: sinine/must Materjal: 99% puuvill, 1% antistaatiline kangas – ca 350 g/m2
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=