153 © AS Würth 08/24 MULTINORM SÄDEMEKINDLAD TÖÖRIIDED Käisteta tunked Antistaatilised Multinorm käisteta tunked pakuvad töö tegemisel mugavust. • Leegi eest kaitsev, antistaatiline, kattega tõmblukk • 2 eesmist taskut, klapiga tagatasku, lisaks taskud suurematele ja väiksematele tarvikutele • Helkurribad • Reguleeritavad traksid, puusa piirkonnas venivad vahetükid • Tugevdatud põlvekohad ja sääreotsad • EN 1149-5, EN 13034: A1 Tüüp 6, EN 61482-2 klass 1, EN ISO 11611 klass 2, EN ISO 11612: A1, A2, B1, C1, E3, F1 • Värvus: sinine/must Materjal: 99% puuvill, 1% antistaatiline kangas – ca 350 g/m2 Suurused Kood 46–60 M004 087 046 ... 060 EN 1149 EN 11611 EN 11612 EN 13034 EN 61482
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=