154 MULTINORM SÄDEMEKINDLAD TÖÖRIIDED Pikkade käistega särk Must tulekindel särk sobib kasutamiseks nii alus- kui pealissärgina komplektis teiste Multinorm'i tööriietega. • Kõrge kaelus kaitseb kasutajat • Pikendatud ja ümara kujuga tagaosa • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 kaitse kuumuse ja sädemete eest; EN 1149-5:2018 kaitseriietus, antistaatilised omadused; IEC 61482-2:2018 lk1, kaitse kaarleegi kuumuse eest • Sobib kasutamiseks koos pükstega – koodid 5359 182 131 ... 137 • Värvus: must Materjal: 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kangas Suurus Standardid Kood Pakend S ISO 11612 EN 1149-5 EN 61482-1-2 5359 182 121 1 M 5359 182 122 1 L 5359 182 123 1 XL 5359 182 124 1 XXL 5359 182 125 1 3XL 5359 182 126 1 4XL 5359 182 127 1 Lisatooted Koodid Püksid 5359 182 131 ... 137
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=