155 © AS Würth 08/24 MULTINORM SÄDEMEKINDLAD TÖÖRIIDED Püksid Mustad tulekindlad püksid sobivad kasutamiseks nii alus- kui pealispükstena komplektis teiste Multinorm’i tööriietega. • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1 kaitse kuumuse ja sädemete eest; EN 1149-5:2018 kaitseriietus, antistaatilised omadused; IEC 61482-2:2018 lk1, kaitse kaarleegi kuumuse eest • Sobivad kasutamiseks koos särgiga – koodid 5359 182 121...127 • Värvus: must Materjal: 65% modakrüül, 33% puuvill, 2% antistaatiline kangas Lisatooted Koodid Pikkade käistega särk 5359 182 121...127 Suurus Standardid Kood Pakend S ISO 11612 EN 1149-5 EN 61482-1-2 5359 182 131 1 M 5359 182 132 1 L 5359 182 133 1 XL 5359 182 134 1 XXL 5359 182 135 1 3XL 5359 182 136 1 4XL 5359 182 137 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=