POLT Ümarpea DIN 7985 ISO 14583 TX Tsingitud (C1) TX Roostevaba A2 (C3) TX Happekindel A4 (C4) Ø mm 2,5 3 4 5 6 8 d2 mm 5 6 8 10 12 16 k mm 2 2,4 3,1 3,8 4,6 6 Otsik 1 1 2 2 3 4 Ø mm L mm TX otsik (tsingitud) M3 8 0046 650 308 10 0046 650 310 12 0046 650 312 25 0046 650 325 35 0046 650 335 M4 8 0046 650 408 10 0046 650 410 14 4004 14 14 ** 16 0046 650 416 M5 10 0046 650 510 ** 12 0046 650 512 M6 12 0046 650 612 12 2046 86 12* * – must ** – ISO 14583 d2 L ∅ k Ø mm L mm TX Roostevaba A2 TX Happekindel A4 M2 10 4006 2 10 M3 10 4007 3 10 12 4007 3 12 16 4007 3 16 20 4007 3 20 30 4007 3 30 M4 6 4007 4 6 8 4007 4 8 10 4007 4 10 12 4007 4 12 16 4007 4 16 20 4007 4 20 25 4007 4 25 30 4007 4 30 M5 6 4006 5 6 4007 5 6 10 4006 5 10 4007 5 10 12 4007 5 12 16 4006 5 16 4007 5 16 20 4007 5 20 25 4006 5 25 4007 5 25 30 4007 5 30 40 4007 5 40 M6 10 4007 6 10 16 4007 6 16 20 4007 6 20 25 4006 6 25 4007 6 25 30 4007 6 30 40 4007 6 40 190
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=