158 VIHMAKEEP HI-VIS Hi-Vis kollane ja oranž vihmakeep, varrukaotsad tumehallid Kood 5359 010 031...036 5359 010 071...076 Suurus S–3XL S–3XL Värv Kollane Oranž Materjal 65% polüester, 35% polüuretaan 65% polüester, 35% polüuretaan Kaal 210 g/m2 210 g/m2 Pesutemperatuur 40°C 40°C EN ISO 20471, klass III, EN-343 3/1 • Püstkrae • Eemaldatav nööriga kapuuts • Kaetud tõmblukk • Reguleeritavad varrukaotsad ja alläär • 50 mm LOXY-helkurribad • Klappidega taskud ees • Nimekaarditasku EN ISO 20471: 2013 EN 343 3 1 3 1 • Elastne vöökoht • Kinnitatavad reguleeritavad sääreavad • Reguleeritavad traksid • Seljakinnitus takistab trakside õlgadelt mahajooksmist • 50 mm LOXY-helkurribad VIHMAPÜKSID TRAKSIDEGA Kood 5359 010 101...106 Suurus S–3XL Värv Hall Materjal 65% polüester, 35% polüuretaan Kaal 210 g/m2 Pesutemperatuur 40° C Kaitse sademete eest EN 343 3/1 EN 343 3
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=