160 VIHMAJAKK MODYF SININE Elastne ja mugav vihmajakk tagab usaldusväärse ilmastikukaitse. Vihmajakk hoiab keha kuivana ka halbades ilmastikutingimustes. • Teibitud õmblustega elastne kangas • 2 klapiga esitaskut • Hea hingavus, reguleeritav nööriga kapuuts • Vastab ilmastikukaitse riietuse nõuetele • EN 343 klass 3 sertifitseeritud • Värvus: tumesinine Materjal: PU-kattega – 53% polüuretaan, 47% polüamiid – ca 170 g/m2 EN 343 VIHMAPÜKSID MODYF SININE Suurused Kood XS=010, S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006 M011 050 ... Suurused Kood S=000, M=001, L=002, XL=003, XXL=004, 3XL=005, 4XL=006 M012 017 ... Elastsed, hingavad ning mugava laiusega traksidega vihmapüksid tagavad usaldusväärse ilmastikukaitse. • Elastsed pannaldega traksid • Reguleeritavad sääreotsad • Vastab ilmastikukaitse riietuse nõuetele • EN 343 klass 3 sertifitseeritud • Värvus: tumesinine Materjal: PU-kattega – 53% polüuretaan, 47% polüamiid – ca 170 g/m2 EN 343
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=