162 KOMBINESOON WÜRTH W14 Kat 1 Suurus Pikkusele Rinnaümbermõõt Kood M 168–176 92–100 0899 021 242 L 174–182 100–106 0899 021 243 XL 180–188 108–116 0899 021 244 XXL 186–194 116–124 0899 021 245 XXXL 194–200 124–132 0899 021 246 Kaitseülikond puhastustöödele. Kaitseb ohutute vedelike ning tolmu eest. Pehme polüpropüleenkangas • Suurenenud liikumisvabadus • Kõrgem kasutusmugavus Stopperiga tõmbelukk Väldib ootamatut avanemist ning vähendab riske. Kasutuskohad Aiandus, tööstuslik puhastus, värvimine, ehitus, autoremont, külastajate kaitse, hooldustööd jne. Värv: sinine Antistaatiline Kat 3 klass 5 – 6 Suurus Pikkusele Rinnaümbermõõt Kood M 168–176 92–100 0899 021 212 L 174–182 100–106 0899 021 213 XL 180–188 108–116 0899 021 214 XXL 186–194 116–124 0899 021 215 XXXL 194–200 124–132 0899 021 216 • Antistaatiline EN1149-1 • Kaitseb hästi tolmu ja vedelike eest • Kaitseb isegi asbesti ja toornafta eest • Ei tekita ebemeid (sobib hästi värvitöödele) • Sisepind meeldiv polüpropeenkangas KOMBINESOON WÜRTH
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=