© AS Würth 06/24 Ümarpea ISO 14580 8.8 TX Tsingitud (C1) Ø mm L mm 8.8 TX Tsingitud M6 8 4000 16 8 POLT Peitpea Miinus otsik DIN 963 Tsingitud (C1) Roostevaba (C3) Happekindel (C4) POLT Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M3 12 0039 3 12 M4 10 0288 4 10 12 0286 4 12* 20 0039 4 20 30 0288 4 30 40 0288 4 40 M5 40 0039 5 40 0288 5 40 50 0288 5 50 80 0288 5 80 M6 30 0039 6 30 60 0288 6 60 70 0288 6 70 Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M8 16 0288 8 16 20 0288 8 20 25 0288 8 25 30 0288 8 30 50 0039 8 50 0288 8 50 60 0288 8 60 70 0288 8 70 M10 20 0288 10 20 * – Roostevaba A2 191
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=