166 • Meeldivalt elastne materjal, järgib keha liikumist ja ei pigista • Kuigi elastne, siiski tugev ja vastupidav • Musta värvi • Hõbedane metallpannal • Vööd saab lühendada poltidega VÖÖ WÜRTH Suurus Kood 3,5 x 144 cm 5358 000 005 MUST NAHKRIHM MODYF • Klassikaline vastupidav nahkrihm • Metallist hõbedast värvi pannal • Laius 4 cm • Saadaval 2 pikkust Pikkus Kood 100 cm M034 004 100 120 cm M034 004 120 LAI NAHKRIHM Tugeva metallist pandlaga lai rihm Kood 0715 93 709 Laius x pikkus 5 x 133 cm Rihma materjal Lehmanahk Värv Must Min/max vööümbermõõt 80–120 cm Kaal 290 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=