167 © AS Würth 08/24 BASIC põlvekaitsmed erinevatele sise- ja välistöödele Kood 0899 030 01 Põlvekaitsmed on sertifitseeritud vastavalt standardile EN 14404, IKV tüüp 1 ning need pakuvad põlvedele kõrgetasemelist kaitset Väga mugavad kanda • Painduva PVC-kattega põlvekaitsmed tagavad hea haarde ja põlvekaitsmed istuvad mugavalt põlvedel • Põlvekaitsmetel on pehme polster ja kvaliteetne vahepehmendus • Lai, ergonoomiline Neoprene® side ja elastsed rihmad takistavad soonimist ja põlveõndlas libisemist Kasutuskohad Plaatijatele, maalritele, teetöölistele, mehaanikutele jne. PÕLVEKAITSMED BASIC Materjal HDPE – kõrge tihedusega polüetüleen Värv Värvitu EN standard EN 14404:2004 + A1:2010 Kogus 1 paar RIPPTASKU Vastupidav ripptasku, sobib kasutamiseks kuni 6,5 cm laiuse vööga Kood M437 433 999 Ideaalne selliste väikeste komponentide hoidmiseks nagu kruvid, väiksemad tarvikud jne • funktsionaalne materjal • 4 taskut • 2 trukki Materjal: 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan Värv: antratsiit
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=