171 © AS Würth 08/24 KÕRVADEGA TALVEMÜTS • Reguleeritava kinnitusega karvane talvemüts • Pealaele kokkupandavad “kõrvaklapid” hõlbustavad kuulmiskaitsevahendite kasutamist • Soe vatiinvooder • Materjal: 70% polüester / 30 % puuvill Suurused Kood XS=56 5358 000 021 KOOTUD MÜTS MODYF • Kootud müts • Kiirelt kuivav ja lihtsalt puhastatav soe müts • Sees soe fliisvooder • Üks suurus • Materjal: 100% polüester Värvus Suurus Kood Hall Üks suurus M436 060 999 Sinine M436 061 999 PUUVILLANE MÜTS Must puuvillane müts kaitseb väiksema külma eest ja annab sooja jahedatel kevad- ja sügisilmadel. Sobib hästi ka kaitsekiivri all kasutamiseks. • Lycra 180 g/m², 95 % puuvill, 5 % elastaan • Topeltkude • Kiivri alla sobiv Suurus Kood Üks suurus 5358 000 020
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=