174 Kood Suurus M451 061 001 35–38 M451 061 002 39–42 M451 061 003 43–46 Kood Suurus M451 044 005 35–38 M451 044 006 39–42 M451 044 007 43–46 BAMBUSSOKID 3-PAKK LÜHIKE Suurepärase hingavusega ning maksimaalse kandmismugavusega ja sobivusega lühikesed bambussokid. Kasutamiseks nii töö- kui vabaajajalatsiga. Suurepärase hingavusega ning maksimaalse kandmismugavusega ja sobivusega bambussokid. Kasutamiseks nii töö- kui vabaajajalatsiga. • Hea sobivus, mugav tald • Suurepärane kandmismugavus • Kergesti hooldatav kangas Materjal: 80% bambusviskoos, 17% polüamiid, 3% elastaan • Hea sobivus, mugav tald • Suurepärane kandmismugavus • Kergesti hooldatav kangas Materjal: 80% bambusviskoos, 17% polüamiid, 3% elastaan BAMBUSSOKID 5-PAKK KÕRGE
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=