175 © AS Würth 08/24 KÄTE JA JALGADE SOOJENDAJAD Täiendav soojusallikas! Käte soojendaja Kood 9501 010 233 Kasutatakse kinnaste sees meeldiva ja tõhusa lisasoojusallikana. Soojendaja võib kinda sees paigutada soovitud kohta, et soojendada näiteks käelaba või sõrmeotsi. Vajaduse korral saab kasutada ka muuks otstarbeks, näiteks mobiiltelefoni, kaamera või muu elektroonikaseadme aku soojashoidmiseks külma ilmaga. Keskmine temperatuur +53 °C. Jalgade soojendaja Kood 9501 012 638 Kasutatakse jalatsite sees meeldiva ja tõhusa lisasoojusallikana. Soojenduspadjal on takjapind, mille abil püsib see soki ja kingatalla vahel paigal. Keskmine temperatuur +36 °C. Omadused Soojendajad on poorsest materjalist valmistatud väikesed padjataolised kotid, mille sees on vermikuliidi, rauapulbri, puidupulbri, aktiivsöe ja soola segu. Kui koti ümber olev pakend avatakse, reageerib segu õhuga ning hakkab moodustuma soojus. Saavutab kasutustemperatuuri umbes 5 minutiga. Reaktsioon jätkub iseeneslikult 9–10 tundi. Soojusetekke võib katkestada, pannes koti õhuta kohta, nt õhutihedasse minigrip-kotti, nii saab soojendajat hiljem edasi kasutada. Pakendis on 2 soojendajat. Karbis on 40 pakendit.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=