Ümarpea DIN 84 Miinus otsik, Tsingitud (C1) Miinus otsik, Happekindel A4 (C4) POLT Ø mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 d2 mm 3,8 4,6 5,5 7 8,5 10 13 16 k mm 1,3 1,6 2 2,6 3,3 3,9 5 6 Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M2 6 0040 2 6 10 0040 2 10 12 0040 2 12 16 0040 2 16 20 0040 2 20 M2,5 6 0040 25 6 10 0040 25 10 20 0040 25 20 M3 6 0040 3 6 0289 3 6 8 0040 3 8 0289 3 8 10 0040 3 10 0289 3 10 12 0040 3 12 0289 3 12 16 0040 3 16 0289 3 16 20 0040 3 20 0289 3 20 25 0040 3 25 0289 3 25 30 0040 3 30 0289 3 30 35 0040 3 35 40 0040 3 40 0289 3 40 50 0040 3 50 M4 6 0040 4 6 0289 4 6 8 0040 4 8 0289 4 8 10 0040 4 10 0289 4 10 12 0040 4 12 0289 4 12 14 0040 4 14 16 0040 4 16 0289 4 16 20 0040 4 20 0289 4 20 25 0040 4 25 0289 4 25 30 0040 4 30 0289 4 30 35 0040 4 35 0289 4 35 40 0040 4 40 45 0040 4 45 50 0040 4 50 60 0040 4 60 0289 4 60 70 0040 4 70 80 0040 4 80 M5 6 0040 5 6 8 0040 5 8 10 0040 5 10 0289 5 10 12 0040 5 12 0289 5 12 Ø mm L mm Tsingitud Happekindel A4 M5 16 0040 5 16 0289 5 16 20 0040 5 20 0289 5 20 25 0040 5 25 0289 5 25 30 0040 5 30 0289 5 30 35 0040 5 35 0289 5 35 40 0040 5 40 0289 5 40 45 0040 5 45 0289 5 45 50 0040 5 50 0289 5 50 60 0040 5 60 70 0070 5 70 80 0040 5 80 90 0040 5 90 100 0040 5 100 M6 8 0040 6 8 0289 6 8 10 0040 6 10 0289 6 10 12 0040 6 12 0289 6 12 16 0040 6 16 0289 6 16 20 0040 6 20 0289 6 20 25 0040 6 25 0289 6 25 30 0040 6 30 0289 6 30 35 0040 6 35 40 0040 6 40 0289 6 40 45 0040 6 45 50 0040 6 50 0289 6 50 55 0040 6 55 60 0040 6 60 0289 6 60 70 0040 6 70 80 0040 6 80 90 0040 6 90 100 0040 6 100 M8 10 0040 8 10 12 0040 8 12 20 0040 8 20 25 0040 8 25 30 0040 8 30 40 0040 8 40 50 0040 8 50 60 0040 8 60 192
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=