176 Tööriiete vastavus standardile Kõrgnähtav (EN 20471) Antistaatiline (EN 1149) Keevitustööd (EN 11611) Kaitse kuumuse eest (EN 11612) Kaitse kemikaalide eest (EN 13034) (EN 374) Elektripinge all töötamine (IEC 61482) Vihmakindel (EN 343) Kaitse mehaaniliste ohtude eest (EN 388) Külmakaitse (EN 342) Kaitse mikroorganismide eest (EN 374) Sobib kasutamiseks toiduainetetööstuses Informatsioon Hooldusjuhised Pesu on lubatud kuni +60°C vees. Pesu on lubatud kuni +60 °C vees, masinpesuprogramm õrnale pesule. Pesu on lubatud kuni +40 °C vees. Veepesu on lubatud kuni +40 °C vees, masinpesuprogramm õrnale pesule. Lubatud on ainult käsipesu, masinpesu kahjustab toodet. Veepesu on keelatud, ese tuleb viia keemilisse puhastusse. Pleegitamine (valgendamine) on lubatud. Pleegitamine (valgendamine) on keelatud. Kasutage Color pesupulbrit. Trummelkuivatus on lubatud tavatemperatuuril. Trummelkuivatus on lubatud madalal temperatuuril. Trummelkuivatus on keelatud. Triikige kõrgel temperatuuril (+200 °C). Triikige keskmisel temperatuuril (+150 °C). Triikige madalal temperatuuril (+110 °C). Triikimine on keelatud. Keemiline puhastus on lubatud. Keemiline puhastus on keelatud. Tööriided MÄRGISTUS JA STANDARDID
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=