177 © AS Würth 08/24 DIN EN ISO 20347 Tööjalatsid DIN EN ISO 20347 + Antistaatiline + Suletud kand + Põrutust leevendav kannaosa DIN EN ISO 20347 Antistaatiline Suletud kand Põrutusi leevendav kannaosa + Vetthülgav DIN EN ISO 20345 Turvanina (avatud kanna piirkond on lubatud ainult selles turvalisuse klassis) DIN EN ISO 20345 Turvanina + Õli ja bensiini taluv tald + Libisemiskindel (SRA, SRB või SRC) + Antistaatiline + Põrutusi leevendav kannaosa + Suletud kand DIN EN ISO 20345 Turvanina Õli ja bensiini taluv tald Libisemiskindel (SRA, SRB või SRC) Antistaatiline Põrutusi leevendav kannaosa Suletud kand + Torkekindel vahetald DIN EN ISO 20345 Turvanina Õli ja bensiini taluv tald Libisemiskindel (SRA, SRB või SRC) Antistaatiline Põrutusi leevendav kannaosa Suletud kand + Vetthülgav DIN EN ISO 20345 Turvanina Õli ja bensiini taluv tald Libisemiskindel (SRA, SRB või SRC) Antistaatiline Põrutusi leevendav kannaosa Suletud kand Vetthülgav + Torkekindel vahetald + Profileeritud välistald DIN EN ISO 20345 Turvanina Õli ja bensiini taluv tald Libisemiskindel (SRA, SRB või SRC) Antistaatiline Põrutusi leevendav kannaosa Suletud kand Torkekindel vahetald + Veekindel Bio-puuvill toodetakse vastavalt orgaanilisele põllumajandusettekirjutusele. Kaitseb keha elektromagneetiliste lainete eest. Tooted, millel puuduvad metallist lisad. Veekindel ja hingav. Patenteeritud õhuke laineline terasest naelatõke. Võtab arvesse jala ortopeedilisi vajadusi. Stabiilne, väga hästi painduv. Antibakteriaalne süsteem, mis neutraliseerib halva lõhna. Vähendab põrutust, spetsiaalne soojustatud isolatsioon. Individuaalse sobivusega sisetald kolmest erinevast laiusest, parim sobivus. Vöökoha elastsed lisad. Tänu elastsele kangale on rohkem liikumisvabadust. Sooja läbilaskvuse test vastavalt EN ISO 11092:2014 standardile. Mida rohkem on lumehelbeid, seda kõrgem kaitse on külma vastu. Valmistatud Euroopas. Kehale lähemal. Klassikaline standardne sobivus. Kõik selle sümboliga tähistatud turvajalatsid on sertifitseeritud vastavalt DGUV 112-191 (BGR 191) ja sobivad seetõttu ortopeediliste sisetaldadega ilma EN ISO 20345 piiranguteta. ISO 15797 – kangad – tööstuslik pesemis- ja viimistlusprotsess tööriiete testimiseks. MÄRGISTUS JA STANDARDID Tööriided ja -jalatsid Funktsionaalne kõrgtehnoloogiline soe isolatsioonmaterjal, mis säilitab keha loomuliku soojuse. Kiirkinnitussüsteem Antistaatiline materjal. Usaldus kanga vastu – testitud ohtlike ainete sisalduse vastu vastavalt Oeko-Tex® Standard 100-le. Eriti libisemiskindel tald. leevendab põrutusi, hea haarduvus. Ekstreemselt tugev, kerge ja lihtsasti hooldatav materjal. HRO Välistald, mis on vastupidav kuni +300°C kontaktkuumusele. SRA Libisemiskindel keraamilistel plaatidel/puhastusvahenditel. SRB Libisemiskindel metallplaatidel/glütseriinil. SRC SRA+SRB WRU Vetthülgav pealismaterjal P Naelatõke. A Antistaatiline. E Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20 J).
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=