182 TURVAJALATSID ROOFER MADAL EN ISO 20345 S3 SRC Sobib suurepäraselt katusetöödele, plaatijale, puusepale jne Pealsed: must seemisnahk (paksus 1,8–2,0 mm). Vooder: hingav, kulumiskindlast kangast vooder. Keel on pehme voodriga. Sisetald: eemaldatav, anatoomiline, hingav, antistaatiline. Turvanina on valmistatud kõrgtehnoloogilistest komposiitmaterjalidest. Vahetald: metallivaba. Tald: PU, libisemiskindel, antistaatiline, vastupidav kuni +140 °C temperatuurile. Kaal: u 1050 g/paar (nr 42). SRC – libisemiskindel tald tex tile Suurus Kood 40 5357 980 040 41 5357 980 041 42 5357 980 042 43 5357 980 043 44 5357 980 044 45 5357 980 045 46 5357 980 046 47 5357 980 047 TURVAJALATSID ROOFER EN ISO 20345 S3 SRC ESD Sobib suurepäraselt katusetöödele, plaatijale, puusepale jne Pealsed: must seemisnahk (paksus 1,8–2,0 mm). Vooder: hingav, kulumiskindlast kangast vooder. Keel on pehme voodriga. Sisetald: eemaldatav, anatoomiline, hingav, antistaatiline. Turvanina on valmistatud kõrgtehnoloogilistest komposiitmaterjalidest. Vahetald: metallivaba. Tald: PU, libisemiskindel, antistaatiline, vastupidav kuni +140 °C temperatuurile. Kaal: u 1070 g/paar (nr 42). SRC – libisemiskindel tald ESD – IEC 61340-5-1: takistuspiir kuni 35 MΩ tex tile Suurus Kood 40 9500 009 888 41 9500 009 889 42 5357 974 420 43 9500 009 890 44 9500 009 891 45 9500 009 892 46 9500 009 893 47 9500 009 894
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=