183 © AS Würth 08/24 TURVAKINGAD HERCULES EN ISO 20345 S3 Suurused Mudel Kood 37–48 madal M418 106 037 ... 048 37–48 poolkõrge M422 149 037 ... 048 Pealsed: hingav ja vetthülgav nahk tehniliste lisadega Vooder: võrkvooder, eemaldatav sisetald Polsterdatud keel, külgedel helkurribad Terasest naelatõke Terasest turvanina, peab vastu maksimaalsele löögijõule 200 J ja maksimaalsele survejõule 15 kN Välistald: libisemisvastasest PU-materjalist, põrutusi leevendav Kaal: u 605 g/saabas (nr 42)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=