184 TURVAKINGAD STRETCH X MODYF EN ISO 20345:2011 S3 SRC Hästi painduv turvajalats Mugavus nagu spordijalatsil, turvaklass S3 Hingavast pööratud nahast, tekstiilist siseosa Kvaliteetne mikrokiust kanna vooder Komposiitmaterjalist turvanina (peab vastu maksimaalsele löögijõule 200 J ja maksimaalsele survejõule 15 kN) Tekstiilist naelatõke PU-tald koos ninaosa täiendava kulumisvastase kaitsega Antistaatiline, õlikindel ja libisemiskindla mustriga (SRC) Värv: hall/must Kaal (kõrge mudel): 1180 g/paar (suurus 42) TURVAJALATSID ARCORI PLUS EN ISO 20345 S3 SRC HRO VIBRAM® kummitallaga ja Modyf FLEXITEC tehnoloogiaga S3 turvajalats Pealsed: hingav nubuknahk Vooder: hingav, kulumisele vastupidavast tekstiilist Sisetald: eemaldatav Turvanina: valmistatud kõrgtehnoloogilistest komposiitmaterjalidest Naelatõke: Modyf Flexitec tehnoloogial põhinev õhuke teras Tald: libisemiskindel VIBRAM kummitald, antistaatiline Kaal: u 740 g (nr 42) SRC – libisemiskindel tald HRO – kuumuskindel tald VIBRAM® – leevendab põrutusi, hea haarduvus Modyf FLEXITEC – patenteeritud õhuke laineline terasest naelatõke. Võtab arvesse jala ortopeedilisi vajadusi. Stabiilne, väga hästi painduv Suurused Kood 38–48 M022 073 038 ... 048 Suurused Mudel Kood 36–48 madal M418 099 036 ... 048 36–48 kõrge M422 141 036 ... 048
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=