185 © AS Würth 08/24 VIBRAM® kummitallaga ja Modyf FLEXITEC tehnoloogiaga S3 turvakingad Hingavast täsnahast, tekstiilist siseosad, helkurdetailidega Tekstiilist vooder Eemaldatavad sisetallad Turvanina: valmistatud terasest Naelatõke: Modyf Flexitec tehnoloogial põhinev õhuke teras Tald: libisemiskindel VIBRAM TPU-kummitald, antistaatiline Boa tehnoloogiaga kinnitused Kaal: u 680 g (nr 42) SRC – libisemiskindel tald TPU – termo-polüuretaan VIBRAM® – leevendab põrutusi, hea haarduvus Modyf FLEXITEC – patenteeritud õhuke laineline terasest naelatõke. Võtab arvesse jala ortopeedilisi vajadusi. Stabiilne, väga hästi painduv. TURVAKINGAD TECHNO MODYF EN ISO 20345 S3 SRC Suurused Kood 38–47 M018 054 038 ... 047 TURVAJALATSID AIRTEC Võrgust kangas annab turvajalatsitele hea hingavuse ja kerguse Kood 5357 218 360 ... 470 Suurused 36–47 Jalatsi pealismaterjal Tekstiil Värv Must/valge Jalatsi laius Keskmine Turvanina Alumiinium Naelatõke Tekstiil Talla materjal EVA / kumm Kaitseklass EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD E
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=