186 TURVAJALATSID ECOFRESH S1P Meie esimene osaliselt taaskasutatud materjalidest valmistatud turvajalats. Voodris olevad “kanalid” tagavad parema ventilatsiooni Omadused • 100% taaskasutatud materjalidest pealdis, paelad ja rihm • Tekstiilist vooder, 100% taaskasutatud aktiivsöe lisaga ning ventilatsioonisüsteemiga • Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke, MODYFLEX–naelatõke on valmistatud 100% taaskasutatud materjalidest • PU-välistald SRC, mugavuslaius 11 • DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, metallivaba, valmistatud Euroopas • Värvus: hall/kollane • Kaal: ca 480 g / jalats suurus 42 Suurused Kood 35–48 M416 173 035 ... 048 TÖÖJALATSID CETUS O1 Suurused Kood 36–51 M427 015 036... 051 Mugav ja kerge tööjalats libisemiskindla välistallaga. Sportlik vabaaja välimus • Hingav nahk, tekstiilist vahetükid • Tekstiilist võrkvooder, kõrgkvaliteetne mikrokiust kannavooder • Libisemiskindel PU tald SRC • Metallivaba, valmistatud Euroopas Kaal: ca 450 g / jalats suurus 42
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=