187 © AS Würth 08/24 TÖÖJALATSID JALAS 5362 SPOC Mugavad, stiilsed ja kerged tööjalatsid Pealsed Hingav tekstiil Sisetalla materjal Tekstiil, pehme EVA, polüesterpõhine elektrit juhtiv niit, kaks löögisummutuse ala Poron® XRD™ materjalist Kinnitus BOA® Fit System pingutusmehhanism Sisetald Vahetatav FX2 PRO SpOc insole Kasutuskohad Sobivad töökeskkonda kus ohutusnõuded jalatsile puuduvad, nt puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd Vastavus EN ISO 20347:2012, O1 A E FO SRC Antistaatiline, ESD heakskiit (61340-5-1) Vastavuse kirjeldus O1: Nahast ja muudest materjalidest, väljaarvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosa + A + E FO: Õlikindel välistald A: Antistaatiline (0,1–1000 MΩ) E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20 J) SRC: SRA + SRB IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi Kood 5357 100 035 ... 048 Suurus 35–48 Pealismaterjal Tekstiil Talla materjal EVA, kummist välistald Värv Must Jalatsi laius Keskmine
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=