188 Need mugavad S3 turvakingad on elegantse kujundusega ning tagavad töötamise mugavuse Suurused Kood 36–48 M418 116 036 ... 048 TURVAKINGAD ARIES ESD S3 • Hingav täisnahk • Kõrgekvaliteedilisest mikrokiust kannavooder • Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke • Libisemiskindel PU-tald SRC • ESD, metallivaba • Kaal: ca 600 g / suurus 42 TÖÖJALATSID RONALD Hea haarduvus ja suurepärane sobivus EN ISO 20347:2012 , 02, ESD Puudub naelatõke ja turvanina! Omadused • Õlikindel tald • Antistaatilised omadused • Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD) • Kahekordsed lööki leevendavad alad • Kerged ning mugavad Kasutuskohad Hotelli- ja restoranitööd, teenindus, autoesindused, kontoritöö jne. Suurused Kood 40–47 5357 969 400 ... 470
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=