189 © AS Würth 08/24 KEEVITAJA SAAPAD JALAS 1868 Kõrged saapad alumiiniumist turvaninaga Terasest naelatõke. Laiema liistuga. Saapa säärel aasad, mis lihtsustavad saapa jalgapanemist. Pealsed: PU-kattega kaetud nahk. Õmblused on kuuma- ja kulumiskindlast Kevlar-niidist. Vooder: väga hingav Drilex materjal, mis kannab niiskuse voodrist välja. Sisetald: eemaldatav, pehmendavate omadustega. Välistald: libisemiskindel, kuumuskindel Promotion kummitald. Saapanina kaitseb PU ülekate. SRC – mittelibisev välistald CI – külmaisolatsioon HRO – välistalla kuumuse isolatsioon EN ISO 345 S3 SRC CI HRO Suurused Kood 39–47 5357 231 390 ... 470 KEEVITAJA SAAPAD FORNAX Must täisnahk, paelad on sädemete eest kaitstud Tekstiilist vooder Takjaühenduse ning kiirkinniti abil hädaolukorras kiiresti eemaldatavad Komposiitmaterjalist turvanina, tekstiilist naelatõke Libisemis- ja kuumuskindel kummitald SRC HRO Kaal: 780 g/saabas (nr 42) EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO Suurused Kood 38–47 M422 178 038 ... 047 SRC – mittelibisev välistald HRO – välistalla kuumuse isolatsioon
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=