191 © AS Würth 08/24 TALVESAAPAD 1378 HEAVY DUTY EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Soe karusnahast vooder, tõmblukk, vastupidav õli- ja kuumakindel Vibram Arctic Grip tald Turvanina: komposiit Naelatõke: teras Ninaosa materjal: PU Pealismaterjal: PU-kattega nahk Voodrimaterjal: polüesterkarusnahk, ThinsulateTM Sisetald: FX2 Winter Sisetalla materjal: tekstiil, alumiiniumfoolium, pehme EVA, jäik EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, kaks põrutussummutuse ala materjalist Poron® XRD™ Talla materjal: PU vahetald, kummist välistald Jalatsi laius: keskmine Värv: must, sinine Netokaal: 1,74 kg (suurus 42) Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD) Omadused SRC – mittelibisev välistald CI – külma eest kaitsev HRO – välistalla kuumuse isolatsioon Suurused Kood 35–48 5357 924 350 ... 480
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=